• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

VNMG 160408 CA4515

Artiklové číslo: 251824 CA4515
Sleva
552,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    209,00  CZK 552,00 CZK / ks
  • od 10 ks
    174,00  CZK 460,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
279 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky VNMG 160408
Rohový rádius 0,8 mm
Typ CA4515
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití K
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek STD
Hloubka řezu ap 0,75 mm - 3 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,7 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 110 m/min - 360 m/min
Počet výměn/řezání 4
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 251824 CA4515
EAN / GTIN 4960664600380
Číslo výrobce TJH07551

Aplikační tabulka

GG(G)
K
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Držáky nástrojů
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku