Na voljo je alternativni izdelek:

VNMG 160408 CA4515

Št. art.: 251824 CA4515
Popust
21,22 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    8,04 € 21,22 € / kos
  • od 10 kos
    6,70 € 17,68 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
279 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice VNMG 160408
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst CA4515
Rezalni material HM
Glavna uporaba K
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov STD
Globina reza ap 0,75 mm - 3 mm
Podajanje f 0,05 mm/v - 0,7 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 110 m/min - 360 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 251824 CA4515
EAN/GTIN 4960664600380
Številka proizvajalca TJH07551

Tabela aplikacije

GG(G)
K
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja
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
    Zvrst Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico