SNMG 120412 HB7210-1

Cod articol: 251326 HB7210-1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    12,42 € / buc.
  • de la 10 buc.
    10,35 € / buc.
La cerere
În stoc
98 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SNMG 120412
Rază la colţ 1,2 mm
Categorie HB7210-1
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală K
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Sfărâmător de aşchii Fontă
Adâncime de tăiere ap 0,4 mm - 6,5 mm
Avans f 0,32 mm/rot - 0,8 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 100 m/min - 450 m/min
Strat de acoperire TiCN
Numărul de schimbări / tăişuri 8
Codificare finisare / degroşare Degroşare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251326 HB7210-1
EAN / GTIN 4062406059088

Tabel de aplicaţii

GG(G)
K
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule
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
    Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături