{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SNMG 120412 | |
Rază la colţ | 1,2 mm | |
Categorie | HB7140-1 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | M | |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | VG | |
Adâncime de tăiere ap | 1,5 mm - 9 mm | |
Avans f | 0,25 mm/rot - 0,8 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 50 m/min - 210 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 8 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 251326 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197820679 |