SNMG 120412 HB7210-1

Cikkszám: 251326 HB7210-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    12,67 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    10,56 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
97 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SNMG 120412
Sarokrádiusz 1,2 mm
Minőség HB7210-1
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás K
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő GG
Fogásmélység ap 0,4 mm - 6,5 mm
Előtolás f 0,32 mm/ford. - 0,8 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 100 m/min - 450 m/min
Bevonat TiCN
Cserék / élek száma 8
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251326 HB7210-1
EAN / GTIN 4062406059088

Alkalmazási táblázat

GG(G)
K
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:
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
    Minőség Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz