{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | SNMG 120412 | |
Hörnradie | 1,2 mm | |
Sort | HB7210-1 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | K | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | GG | |
Skärdjup ap | 0,4 mm - 6,5 mm | |
Matning f | 0,32 mm/v - 0,8 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 100 m/min - 450 m/min | |
Beläggning | TiCN | |
Antal byten/skär | 8 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov-bearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 251326 HB7210-1 | |
EAN / GTIN | 4062406059088 |