• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

KNUX 160405L HB725

Cod articol: 251032 HB725
Reducere
11,85 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă KNUX 160405L
Rază la colţ 0,5 mm
Categorie HB725
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală UNI
Condiţie de tăiere uşor întreruptă
Sfărâmător de aşchii UM
Sfărâmător de aşchii 2,2 mm
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 5 mm
Avans f 0,2 mm/rot - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 60 m/min - 250 m/min
Strat de acoperire PVD
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251032 HB725
EAN / GTIN 4062406152116

Tabel de aplicaţii

continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule
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
    Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături