Bară de strunjit din oţel 32/16 mm

Cod articol: 251016 32/16
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 3×D
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 32 mm
Mărimea plăcuţei 16 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la 3×D
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară da
Cod ISO Suport A32U CKUNR/L16
Unghi de reglare κ 93 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă KNUX 1604.. R/L
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 40 mm
Decalaj central L3 22 mm
Înălțime de strângere L2 31 mm
Lungimea totală L 350 mm
Portplăcuţă 259031 6
Gheară de strângere 259038 17
Şurub pentru gheară 259021 3
Arc 259046 3
Set de arcuri 259044 3
Ştift 259049 4
Utilizare Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251016 32/16
EAN / GTIN 4045197711588

Descriere

Notă:

Utilizare cu plăcuţa amovibilă KNUX 1604..L.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii
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
    ⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături