Cuțit de strunjit 25/16 mm

Cod articol: 251009 25/16
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 25 mm
Mărimea plăcuţei 16 mm
Tip de utilizare pe stânga
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport CKJNR/L 2525M16
Plăcuţă amovibilă compatibilă KNUX 1604.. R/L
Lăţimea funcţională L4 32 mm
Lungime cap L1 32 mm
Lungimea totală L 150 mm
Portplăcuţă 259031 6
Bridă 259038 17
Şurub pentru gheară 259021 3
Arc 259046 3
Set de arcuri 259044 3
Unghi de reglare κ 93 grad
Utilizare Strunjire longitudinală pe exterior; Strunjire frontală; Strunjire frontală
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251009 25/16
EAN / GTIN 4045197650689

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii
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
    Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături