Keičiama tekinimo plokštelė DNMG 150608, glotniajam apdirbimui

Prekės Nr.: 250697 CCX
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vienetai
  • Užsakymo žingsniai: 10 vienetai
reikia užklausti
Yra sandėlyje
155 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunų skaičius 4 vnt.
Pjovimo briaunų modelis suapvalintas (E)
Pjaustymo plokštelės žymuo DNMG150608
Įrankio medžiaga Kermetas
Apdirbimo pjovimu grupė P (plienas)
Kampo spindulys R 0,8 mm
Danga padengt.
Tolerancijos klasė M
Drožlialaužio modelis PP
Bazinė forma rombo fromos
Pjovimo plokštės storis S 6,35 mm
Pjovimo plokštelės modelis neutral.
Pjovimo briaunos ilgis l 15,5 mm
Pjovimo plokštės skersmuo d 12,7 mm
Kampų kampas 55 laipsniai
Drožlės kampas 15 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) 0 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (antrinė pjovimo briauna) 0 laipsniai
ISO-Code DNMG 150608
Tvirtinimo kiaurymės skersmuo 5,16 mm
Cutting depth, recommended working area, min. 0,2 mm
Pjovimo gylis maks. ap max 1,5 mm
Cutting depth ap, min. 0,55 mm
Cutting depth ap, max. 3,75 mm
Cutting speed, main application, min. 210 m/min
Cutting speed, main application, max. 450 m/min
Min. feed rate fz 0,05 mm/aps.
Max. feed rate fz 0,35 mm/aps.
Apdirbimo pjovimu grupė, specifinis gamintojas P01
Pjovimo plokštės storis T 6,35 mm
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštė pagal ISO TS 13399-60 DN1506082N
produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Antgalių įtaisas neutral.
Tinka medžiagoms plienas (P)
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Drožlialaužis taip
Pjovimo sąlygos ištisin.
Naudojimo galimybių skaičius 4 vnt.
Svoris 16 g

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 250697 CCX
EAN / GTIN 4960664900886
Gamintojo numeris TMJ00030
Gamintojas / atsakingas asmuo KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Germany, www.kyocera-unimerco.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
Plienas <1400 N/mm²
P
Ketus (G)
K
nepertraukiamas
 
sausasis