HFHR 25-28-5T15 Bară de strunjire compactă, pentru canelare axială și strunjire frontală

Cod articol.: 2500049
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELIFACE
Lungime activă L1 150 mm
Domeniul de aplicare Canelură exterioară axială
Tip produs Suport de plăcuţe
Lungime L 150 mm
Înălţime h1 25 mm
Lăţime de canelare w 5 mm
Este posibilă canelarea axială da
Tip de utilizare pe dreapta

Identificare și clasificare

Cod articol 2500049
EAN / GTIN 7291075033298
Număr producător 2500049
L-Număr L23920 2030

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire compactă, pentru canelare axială și strunjire frontală

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 31 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 28 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 17 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 5 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 26 mm
  • Lungimea capului (LH): 34 mm
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIFACE" Vedeţi-le pe toate