HFHR 25-28-5T15 Portaherramientas Integral para Mecanizado Frontal Exterior

Número de artículo: 2500049
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie HELIFACE
Longitud de alcance L1 150 mm
Intervalo de aplicación Ranurado externo axial
Tipo de producto Soporte para plaquitas
Longitud L 150 mm
Altura h1 25 mm
Anchura de tronzado w 5 mm
Posibilidad de tronzado axial
Tipo de boca a derecha

Identificación y clasificación

Número de artículo 2500049
EAN / GTIN 7291075033298
Número del fabricante 2500049
Número L L23920 2030

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 17 mm, Ancho de corte (CW) 5 mm, Longitud total (OAL) 150 mm

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 31 mm
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 28 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 17 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 5 mm
  • Ancho funcional (WF) 26 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 34 mm
  • Longitud total (OAL) 150 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Productos adecuados

De la misma serie "HELIFACE" Ver todos