{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Pentru găuri cu ⌀ începând de la Dmin | 5 mm | |
| Filet de reglare | M6 | |
| Răcire interioară | da | |
| Pentru pasul filetului de până la | 1 mm | |
| ⌀ cozii d | 8 mm | |
| f | 2,25 mm | |
| a | 4,7 mm | |
| s | 0,55 mm | |
| suport de prindere recomandat Cod 240100 | 12/8; 16/8 | |
| Tip produs | Plăcuţă pentru strunjire |
| Cod articol | 240200 5/M6 | |
| EAN / GTIN | 4047109072541 | |
| Număr producător | H54 52150.1082 | |
| Producător/responsabil | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |