KOMET® Suport de alezat, Tip: B8

Cod articol: 240070 B8
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 100 mm
Lăţime 12 mm
Înălţime 12 mm
Orificiu de prindere 8 ; 8 mm
Înălțimea muchiei de tăiere d 6 mm
Tip produs Suport pentru micro-cuţit

Identificare și clasificare

Cod articol 240070 B8
EAN / GTIN 4047109003996
Număr producător H05 25110
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Descriere

Execuţie:

Canelat pe ambele părţi.

Aplicaţie:

Pentru fixarea cuţitelor Cod 240074 − Cod 240088 sau pentru barele din HSS Cod 295020.