Bară rotundă, HSS Co 10, D×lungime: 2X40mm

Cod articol: 295020 2X40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
297 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

D×lungime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ D 2 mm
Materialul sculei HSS Co 10
Lungime 40 mm
Tip produs Lame din oțel rapid

Identificare și clasificare

Cod articol 295020 2X40
EAN / GTIN 4045197187741
Număr producător 295020 2X40
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Bare din oţel rapid rectificate pătrate şi rotunde.
HSS Co 10 (10 % cobalt, 67 HRC).
Cuţite de strunjit conform DIN 4964 Forma A. Rectificare cu rotunjire în interiorul toleranței h14.

Aplicaţie:

Pentru strunjire, găurire, gravare etc.; recomandate ca material brut pentru fabricarea de oţeluri profilate.