DGPAD 2L-D22-JHP Adaptor cu alimentare țintită cu lichid de răcire pentru plăcuțele de tăiere DO-GRIP pentru canelare și despicare

Cod articol.: 2393794
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 2393794
EAN / GTIN 7291075344387
Număr producător 2393794
L-Număr L23920 1532

Descriere

Descriere:

Adaptor cu alimentare țintită cu lichid de răcire pentru plăcuțele de tăiere DO-GRIP pentru canelare și debitare

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 1.6 mm
  • Lățimea corpului_2 (WB_2): 7.2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 2.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1.9 mm
  • Lungime totală (OAL): 45.5 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 22 mm