• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

DGPAD 2L-D22-JHP Adaptér s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro řezné destičky DO-GRIP pro zapichování a upichování

Artiklové číslo: 2393794
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 2393794
EAN / GTIN 7291075344387
Číslo výrobce 2393794
L-číslo L23920 1532

Popis

Popis:

Dělicí držák, max. šířka řezu (CWX) 2,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,9 mm, celková délka (OAL) 45,5 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1.6 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 7.2 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.9 mm
  • Celková délka (OAL) 45.5 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 22 mm