DGPAD 2L-D22-JHP Adaptateurs avec canaux d'arrosage intégré pour la lubrification haute pression pour plaquettes DO-GRIP de tronçonnage et gorges

Réf.: 2393794
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2393794
EAN / GTIN 7291075344387
Réf. fabricant 2393794
Article hors catalogue L23920 1532

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.9 mm, Longueur hors tout (OAL) 45.5 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 1.6 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 7.2 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.9 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 45.5 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 22 mm