KOMET® Suport 40 mm

Cod articol: 239020 40
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
  • Coadă tip: ABS
  • Normă pentru suport: DIN 69893
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii ABS® Ds 40 mm
Suport HSK-A 63
Coadă tip ABS
Normă pentru suport DIN 69893
Răcire interioară da
Lungime activă A 60 mm
Lungimea proeminenţei L1 34 mm
⌀ exterior d1 63 mm
Tip produs Suport ABS

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 239020 40
EAN / GTIN 4047109038820
Număr producător A06 30140

Descriere

Execuţie:

  • Suport echilibrat la Q 6,3 la 10.000 1/min.
  • Cu sistem de răcire internă.

Standard:

DIN 69893

Notă:

Alte suporturi cu prindere ABS® la cerere.
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
    ABS® ⌀ d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături