This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Alternative article:

Fäste HSK A63 40 mm

Article no.: 239020 40

Select article variation and quantity

ABS® ⌀ d (mm) Price per st. (incl. VAT)

Availability

  • Skaft: ABS
  • Hållare norm: DIN 69893
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ABS® skaftdiameter Ds 40 mm
fäste HSK-A 63
Skaft ABS
Hållare norm DIN 69893
Invändig ja
Spirallängd A 60 mm
Försprångslängd L1 34 mm
Utvändig diameter d1 63 mm
Produktslag ABS-urtag

Identification & Classification

Artikkelkode 239020 40
EAN / GTIN 4047109038820
Manufacturer number A06 30140
Manufacturer/responsible person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Beskrivelse

Utförande:

  • Hållaren balanserad till Q 6,3 vid 10 000 v/min.
  • Med inre kylmedelstillförsel.

Norm:

DIN 69893

Anmärkning:

Andra hållare med ABS®-fäste på begäran.