{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ABS® schacht-⌀ Ds | 40 mm | |
Opname | HSK-A 63 | |
Schacht | ABS | |
Opnamenorm | DIN 69893 | |
Inwendige koeling | ja | |
Afkoppellengte A | 60 mm | |
Voorspronglengte L1 | 34 mm | |
Buiten-⌀ d1 | 63 mm | |
Producttype | ABS-opname |
Artikelnummer | 239020 40 | |
EAN/GTIN | 4047109038820 | |
Nummer fabrikant | A06 30140 |