KOMET® držač 40 mm

Artikl br.: 239020 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
  • Drška: ABS
  • Norma prihvata: DIN 69893
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ABS® ⌀ d 40 mm
Prihvat HSK-A 63
Drška ABS
Norma prihvata DIN 69893
Unutarnje hlađenje da
Duljina izboja A 60 mm
Duljina izbočine L1 34 mm
Vanjski ⌀ d1 63 mm
Vrsta proizvoda ABS prihvat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 239020 40
EAN / GTIN 4047109038820
Broj proizvođača A06 30140

Opis

Izvedba:

  • Adapter balansiran na Q 6,3 kod 10.000 1/min.
  • S unutarnjim dovodom sredstva za hlađenje.

Standard:

DIN 69893

Napomena:

Ostali ABS® držači dostupni na upit.
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
    ABS® ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu