• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

fäste, HSK-A 100, ABS® ⌀ d: 50mm

Art-nr.: 238520 50
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
35 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

ABS® ⌀ d (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Skaft: ABS
  • Hållare norm: DIN 69893
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ABS® ⌀ d 50 mm
fäste HSK-A 100
Skaft ABS
Hållare norm DIN 69893
Invändig ja
Spirallängd A 80 mm
Försprångslängd L1 51 mm
Utvändig diameter d1 100 mm
Produktslag ABS-urtag

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 238520 50
EAN/GTIN 4067263111047
Tillverkarens nummer 238520 50
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

  • Fästet balanserat till Q 6,3 vid 10 000 varv/min.
  • Med invändig kylmedelstillförsel.

Norm:

DIN 69893

Anmärkning:

Andra hållare med ABS®-fäste på begäran.