Laikiklis, HSK-A 100, ABS® ⌀ d: 50mm

Prekės Nr.: 238520 50
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ABS® ⌀ d (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Tvirtinimo tipas tuščiaviduris kūginis kotas HSK
Atskyrimo taško kodavimas HSK10000195
Tvirtinimo forma su vidiniu centravimu
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis be aušinimo
Laikiklio dydis, be matmenų 100
Tvirtinimo būdas kiaurymė (vidinis vaizdas)
Koto ilgis LS 0 mm
Sąsaja ruošinio pusėje Cilindrinis kotas
Iškyšos ilgis A 80 mm
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius g 6,3 kai 12000 min-1
Su aušinimo kanalais taip
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis įrankių laikiklio adapteris
Bendras ilgis L 130 mm
Bendras aukštis H1 100 mm
Bendras plotis B1 100 mm
Standartas DIN 69893
Galimas vidinis šaldymas taip
Svoris 2,62 kg
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 238520 50
EAN / GTIN 4067263111047
Gamintojo numeris 238520 50
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Griebtuvas subalansuotas Q 6,3 prie 10000 1/min.
  • Su vidiniu aušinimu.

Standartas:

DIN 69893

Pastaba:

Daugiau įspraustinių su ABS® jungtimi reikia teirautis.