{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | indicat în anumite condiţii | |
| Formă de bază | triunghiular | |
| Placă de tăiere lățime | 9,12 mm | |
| Grosimea plăcuţei | 2,38 mm | |
| Placă de tăiere lungime | 9,12 mm | |
| Placă de tăiere model | neutru | |
| Lungimea muchiei de tăiere | 9,12 mm | |
| Înălţimea muchiei aşchietoare | 2,5 mm | |
| Diametru placă de tăiere | 5,6 mm | |
| Rază la colţ | 0,4 mm | |
| Unghi la colţ | 60 grad | |
| Unghi de aşchiere | 6 grad | |
| Unghi de reglare | 0 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 8 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) | 8 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere plană) | 0 grad | |
| Cod ISO | TOHX 090204 N | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil); P (oţel) | |
| Material tăiș, denumire producător | P25M | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Categorie | P25M | |
| Placă de tăiere grosime | 2,38 mm | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | TO0902044N | |
| Denumire Inserție de tăiere | TOHX090204 | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | ja | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Număr de tăişuri | 3 buc. | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Oțel (P); Oțel inoxidabil (M) | |
| Clasa de toleranţă | H | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare; Finisare | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | ja | |
| Executarea tăierii | Teșit și rotunjit (S) | |
| Condiţie de tăiere | întrerupt | |
| Greutate | 1 g |
| Cod articol | 268887 P25M | |
| EAN / GTIN | 4047109036826 | |
| Număr producător | W30 14660.0403 | |
| Producător/responsabil | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |