Upínač, SK 50, Napojení: HW80

Artiklové číslo: 237652 HW80
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Napojení Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Adaptér upínače nástrojů
Norma DIN 69871
Vnější průměr na straně nástroje D 80 mm
Průměr otvoru na straně obrobku D1 36 mm
Typ upínače Strmý kužel
Celková délka L 147,6 mm
Nepodepřená délka A 46 mm
Vnitřní chlazení je možné ano
Tvar ADB
Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, decentralizované přes lem a axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Aufnahme, SK 50, Anbindung: HW80
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením
Velikost upínače, bezrozměrná 50
Typ upínače Čep
Délka stopky LS 101,6 mm
Rozhraní na straně stroje SK 50
Rozhraní na straně obrobku HW 80
Délka tělesa na straně nástroje L1 27 mm
S čelními chladícími tryskami ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Výška celková H1 97,45 mm
Šířka celkem B1 97,45 mm
Hmotnost 3,367 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 237652 HW80
EAN / GTIN 4045197677266
Číslo výrobce 237652 HW80