Alojamiento, SK 50, Unión: HW80

Número de artículo: 237652 HW80
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Unión Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Lubricante refrigerante
Tipo de asiento Cono de gran inclinación
Forma de asiento Cono de gran inclinación DIN ISO 7388-1
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración
Tamaño de asiento, sin dimensiones 50
Tipo de alojamiento Espiga
Longitud vástago LS 97,45 mm
Interfaz en el lado de la máquina SK 50
Longitud de alcance A 46 mm
Diámetro exterior en el lado de la herramienta D 80 mm
Longitud del cuerpo en el lado de la herramienta L1 26,95 mm
Con orificio para conducto de refrigeración
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Mandrino portafresas
Longitud total L 147,6 mm
Altura total H1 80 mm
Anchura total B1 80 mm
Norma DIN 69871
Forma ADB
Posibilidad de refrigeración interior
Peso 3,367 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 237652 HW80
EAN / GTIN 4045197677266
Número del fabricante 237652 HW80