{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Denumirea producătorului | 237625 9,9 | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | indicat în anumite condiţii | |
| Formă de bază | Rombic | |
| Placă de tăiere lățime | 0,5 mm | |
| Grosimea plăcuţei | 4 mm | |
| Placă de tăiere lungime | 9,9 mm | |
| Placă de tăiere model | pe dreapta | |
| Lungimea muchiei de tăiere | 1 mm | |
| Unghi la colţ | 82 grad | |
| Unghi de degajare normal, muchie de tăiere principală | 7 grad | |
| Unghi de tăiere secundar, dreapta | 1 grad | |
| Unghi de tăiere principal, dreapta | 7 grad | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel) | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | HOG | |
| Material tăiș, denumire producător | HM | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Categorie | K10 | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Număr de tăişuri | 1 buc. | |
| Recomandat pentru material | Fontă gri (K); Oțel (P); Oțel inoxidabil (M) | |
| Procedeu de prelucrare | Sfredelire (BAB) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
| Greutate | 2 g | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 237625 9,9 | |
| EAN / GTIN | 4045197681560 | |
| Număr producător | 237625 9,9 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |