Plăcuţă de aşchiere 7,9 mm

Cod articol: 237625 7,9
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ minim Dmin 7,9 mm
Pentru tip D07
Adâncime maximă de găurire 30 mm
⌀ arborelui 7,9 mm - 9,1 mm
Tip produs Sculă de alezat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 237625 7,9
EAN / GTIN 4045197681546

Descriere

Aplicaţie:

Pentru capete micro de strunjire Cod 237495 şi Cod 237498.
În combinaţie cu adaptorul se pot folosi plăcuţele de aşchiere Cod 237625.
Interval ⌀ de strunjire 6,9 – 19,1 mm.
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
    ⌀ Dmin (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături