Cap de alezat digital HW, Prindere: HW20

Cod articol: 237602 HW20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Prindere Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Prindere HW20
Răcire interioară da
Plăcuţă amovibilă compatibilă CC..0602..
⌀ arborelui 23,9 mm - 31,1 mm
Lungime utilă L1 45 mm
Şurub pentru plăcuţe amovibile 237606 Ref. 1
Tip produs Sculă de alezat

Identificare și clasificare

Cod articol 237602 HW20
EAN / GTIN 4045197816498
Număr producător 237602 HW20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Precizie de poziţionare 0,001 mm pe ⌀ prin unitatea de afişare Cod 237601.

Aplicaţie:

De preferinţă cu plăcuţa amovibilă Cod 237695237698.
Cu suportul Cod 237651237656.

Notă:

Suport pentru plăcuţe amovibile 237604 3 pentru extindere la intervalul de ⌀ de la 104,9 la 134,1.