• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Şaibă suport

Cod articol.: 237523
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Suprafaţă galvanizat
Cuprins 1 buc.
Tip produs Şaibă
Diametru exterior d2 10 mm
Diametru interior min. d1 5,1 mm
Concentrație s 1 mm
Standard DIN 125 B
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 237523
EAN / GTIN 4045197808646
Număr producător 237523
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Standard:

DIN 125 B.