Onderlegschijf

Artikelnummer: 237523
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ 10 mm
Dikte 1 mm
Binnen-⌀ 5,1 mm
Producttype Cilinderschroef

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 237523
EAN/GTIN 4045197808646
Nummer fabrikant 237523
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Norm:

DIN 125 B.