Atraminė poveržlė

Prekės Nr.: 237523
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Paviršius cinkuot.
Produkto rūšis atraminė poveržlė
Išorinis skersmuo d2 10 mm
Vidinis skersmuo, min. d1 d1 5,1 mm
Storis s 1 mm
Standartas DIN 125 B
Medžiaga plienas
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 237523
EAN / GTIN 4045197808646
Gamintojo numeris 237523
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Standartas:

DIN 125 B.