{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da, cu 5 bar | |
| Canalul de răcire poate fi închis | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, radială | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Ambalaj | Cutie din plastic | |
| Interfață pe partea utilajului | ER40 | |
| Diametru min. de tăiere | 39,9 mm | |
| Diametru max. de tăiere | 100,1 mm | |
| Turaţie max. | 10 min-1 | |
| Cursa de reglare radială | 60,2 mm | |
| Increment de reglare radial | 0,002 mm | |
| Tip produs | Set scule de alezat | |
| Direcţie de tăiere | cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | oțel solid | |
| Procedeu de prelucrare | Sfredelire | |
| Echilibrarea calității | Q2,5/6000 | |
| Dispozitiv de echilibrare | fără | |
| Echilibrare forță | fără | |
| Posibilitate de reglare | setare radială |
| Cod articol | 237502 ER25 | |
| EAN / GTIN | 4045197808516 | |
| Număr producător | 237502 ER25 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |