• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

Sada pro jemné vyvrtávání ⌀ 39,9 − 100,1 mm, Napojení: ER25

Artiklové číslo: 237502 ER25
Sleva
35 750,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Napojení Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal plastový kufr
Rozhraní na straně stroje ER40
Průměr čepele min. Dmin 39,9 mm
Průměr čepele max. Dmax 100,1 mm
Možnost nastavení radiální nastavení
Provedení nástroje plná ocel
Vnitřní chlazení ano, při 5 barech
Vyvažování bez
Chladicí kanál uzavíratelný ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, radiální
Chladicí a mazací prostředek ano
Otáčky max. 10 000 min-1
Dráha přestavení radiální S 60,2 mm
Přírůstek seřízení radiální 0,002 mm
Druh produktu Sada vyvrtávacích nástrojů
Směr řezu pravořezný
Postupy obrábění Vyhrubování (BAB)
Kvalita vyvažování Q2,5/6000
Vyvažovací zařízení bez

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 237502 ER25
EAN / GTIN 4045197808516
Číslo výrobce 237502 ER25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pro rozsah ⌀ 39,9 - 100,1 mm. Modulární nástroj pro jemné vyvrtávání ER lze adaptovat přímo na kleštinový upínač ER25. Dodávka v plastovém boxu z ABS.
  • Přesnost nastavení 0,01 mm na jeden dílek. Přesnost přestavení 0,002mm v ⌀ pomocí nonia.
  • V nulové poloze vyváženo bez obrobku při Q2,5 / 6000 min-1.
  • Počet otáček max. 10000 min-1.
  • Chlazení pomocí trysky chladicího prostředku, optimální tlak chladicí kapaliny 10 – 20 barů, minimálně 5 barů.
  • Posuvník lze radiálně aretovat.

Rozsah dodávky:

1 hlava pro jemné vyvrtávání: ER25
po 1 držáku destičky: č. 237517 vel. 1 pro ⌀ 39,9 – 57 mm
č. 237517 vel. 2 pro ⌀ 57 – 100,1 mm
1 můstek: č. 237518 vel. 1 pro ⌀ 70,1 – 100,1 mm
1 praporkový klíč: č. 625920 vel. 8IP
1 klíč s vnitřním šestihranem: č. 627310 vel. 4
2 šrouby s válcovou hlavou: č. 237522 vel. M5×12
2 podložky: č. 237523
2 talířové pružiny: č. 237524

Náhradní díl:

Šroub pro vyměnitelné destičky č. 239653 (8IP; 1,28 Nm) pro držák destičky. 237517 vel. 1 a vel 2.

Poznámka:

Vhodnou vyměnitelnou břitovou destičku CCGT0602.. (např. č. 237695 / 237696) objednávejte zvlášť.
U cyklu vyvrtávání dbejte na orientaci břitu ±20°!