• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Corp de bază pentru capul de alezat fără ajustare axială KOMET® TwinKom® cu coadă ABS®, scurt, ⌀ Dmin − ⌀ Dmax: 24-32mm

Cod articol: 236680 24-32
Reducere
543,90 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 29 mar. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ Dmin − ⌀ Dmax (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Coadă tip: ABS
  • Utilizare găurire: convex; Găurire transversală; Găurire oblică
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Gamă de ⌀ Dmin-Dmax 24 mm - 32 mm
Execuţie scurt
Coadă tip ABS
Utilizare găurire convex; Găurire transversală; Găurire oblică
Răcire interioară da
Lungimea gulerului L2 6 mm
Lungimea totală Lges 45 mm
⌀ cozii ABS® Ds 25 mm
Tip produs Sculă de alezat

Identificare și clasificare

Cod articol 236680 24-32
EAN / GTIN 4047109261587
Număr producător G01 70552
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Descriere

Execuţie:

  • Suporturile radiale reglabile se folosesc în pereche pentru realizarea alezajului, şi se pot schimba în funcţie de mărimea alezajului de prelucrat.
  • Structură compactă a sculelor.
  • Duză sferică reglabilă pentru răcire pentru direcţionarea alimentării cu lichid de răcire direct pe tăişuri.
  • În cazul operaţiilor de găurire în adâncime, canalele spiralate dovedesc o capacitate deosebită de evacuare a aşchiilor.
  • Compatibil cu 1 canal cu cantitate minimă de ungere

Notă:

Vă rugăm să comandaţi separat suportul şi plăcuţele amovibile.
Alte modele şi dimensiuni cu ajustare axială, la cerere.
Exemplu de comandă:
1×Cod 236680 Ref. 24−32 − Corp de bază pentru capul de alezat G01.
2×Cod 236684 Ref. 24−32 − Suport pentru capul de alezat.
10×Cod 236520 Ref. 18−010 − Plăcuţe amovibile pentru utilizare universală (acoperire BK8425).