{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| área de ⌀ Dmín.-Dmáx. | 24 mm - 32 mm | |
| Modelo | curto | |
| Haste | ABS | |
| Aplicação de perfuração | abaulado; Perfuração transversal; Furação de marcação com inclinação | |
| Refrigeração interior | sim | |
| Comprimento do colar L2 | 6 mm | |
| Comprimento total Ltot. | 45 mm | |
| ⌀ da haste ABS® Ds | 25 mm | |
| Tipo de produto | Ferramenta de fuso |
| Número do artigo | 236680 24-32 | |
| EAN/GTIN | 4047109261587 | |
| Número do fabricante | G01 70552 | |
| Fabricante/responsável | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |