• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

KOMET® TwinKom® Základní těleso pro dvoubřitou vyvrtávací hlavu bez axiálního nastavení se stopkou ABS®, krátké, ⌀ Dmin − ⌀ Dmax: 24-32mm

Artiklové číslo: 236680 24-32
Cena za 1 ks
Cena platí do 27. 9. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ Dmin − ⌀ Dmax (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyvrtávací hlava
Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, radiální
Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Řada TwinKom
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce Grundkörper für Doppelschneider
Suché obrábění omezené použití
Rozhraní na straně stroje ABS
Průměr čepele min. Dmin 24 mm
Průměr čepele max. Dmax 32 mm
Průměr těla D1 25 mm
Nepodepřená délka A 31,69 mm
Užitná délka L1 51,69 mm
Celková délka L 45 mm
Směr řezu pravořezný
Možnost nastavení radiální nastavení
Hmotnost 0,114 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236680 24-32
EAN / GTIN 4047109261587
Číslo výrobce G01 70552
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Provedení:

  • Radiálně nastavitelné upínací držáky pro absolutní dvoubřitost umožňují také změnu funkce na stupňovitý nástroj pro větší hloubky řezu.
  • Kompaktní konstrukce.
  • Nastavitelná kulová tryska pro cílený vnitřní přívod chladicí kapaliny k břitům.
  • Při hlubokých vyvrtávacích pracích slouží spirálové drážky k odvádění třísek.
  • Kompatibilní s 1kanálovým chlazením minimálním množstvím kapaliny

Poznámka:

Držák a vyměnitelné břitové destičky objednávejte prosím zvlášť.
Další provedení a další velikosti s axiálním nastavováním na poptávku.
Příklad objednávky:
1×č. 236680 vel. 24−32 − Základní těleso pro dvoubřitvou vyvrtávací hlavu G01.
2×č. 236684 vel. 24−32 − Držák pro dvoubřitvou vyvrtávací hlavu.
10×č. 236520 vel. 18−010 − Vyměnitelné břitové destičky pro univerzální použití (v třídě BK8425).