Plăcuţă amovibilă KOMET®, BK8425, Denumire tip W83: 13-010

Cod articol: 236520 13-010
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    19,38 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    16,15 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
376 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumire tip W83 Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnologie de acoperire PVD
Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOEX 050204
Serie KUB Quatron®
Denumire 13-010
Categorie BK8425
Tip Uni
Materialul sculei Carbură
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,12 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Adâncime maximă de aşchiere ap max la frezare laterală 0,67 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max pentru canale complete 0,67 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Identificare și clasificare

Cod articol 236520 13-010
EAN / GTIN 4047109103399
Număr producător W83 13010.048425
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
600
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
300
Alu > 10% Si
N
250
Oţel < 500 N/mm²
P
300
Oţel < 750 N/mm²
P
250
Oţel < 900 N/mm²
P
200
Oţel < 1100 N/mm²
P
160
Oţel < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
200
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Profil ascuţit, cu muchii aşchietoare rotunjite şi spaţiu de formare a aşchiilor sinterizat.

Notă:

Valorile de referinţă se raportează la KUB Quatron®.