{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Diametrul de prindere D1 | 16 mm | |
| Diametru exterior D | 29 mm | |
| Lungime clește de prindere L | 62 mm | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică; Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL02501015; ZYL01600105 | |
| Design de montare | metric; metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 25 mm; 16 mm | |
| Tip de prindere | Cep; Alezaj (montare interioară) | |
| Clasa de toleranță la prindere | H5 | |
| Diametrul cozii DS | 25 mm; 16 mm | |
| Denumirea producătorului | Exzenter-Spannhülse | |
| Formă | Cilindric | |
| Standard | DIN 1835 B | |
| Profil de prindere | Rotund | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Bucşă de strângere | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 236679 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197768988 | |
| Număr producător | 236679 16 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |