KOMET® Plăcuţă amovibilă 42-030

Cod articol: 236609 42-030

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    22,80 € / buc.
  • de la 10 buc.
    19,00 € / buc.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOGX 120408-03
Serie KUB Pentron®
Denumire 42-030
Categorie BK8430
Tip Uni
Materialul sculei Carbură
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,13 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 236609 42-030
EAN / GTIN 4047109230330
Număr producător W80 42030.088430

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
400
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
250
Alu > 10% Si
N
200
Oţel < 500 N/mm²
P
260
Oţel < 750 N/mm²
P
240
Oţel < 900 N/mm²
P
220
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
150
GG(G)
K
140
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule
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
    Denumire tip W80 Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături