• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

KOMET® Wendeschneidplatte, BK8430, Bezeichnung Typ W80: 42-030

Artikel-Nr.: 236609 42-030
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    27,20 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    22,67 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Typ W80 Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Schneidstoff HM
Beschichtung TiAlN
Sorte BK8430
Herstellerbezeichnung KOMET® Wendeschneidplatte
Serie KUB Pentron®
Grundform quadratisch
Länge Schneidkante l 12 mm
Höhe Schneidkante 4,8 mm
Durchmesser Schneidplatte d 12 mm
Eckenradius R 0,8 mm
Eckenfasenlänge C 0 mm
Eckenfasenwinkel 0 Grad
Eckenwinkel 90 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 9 Grad
Normalfreiwinkel (Nebenschneide) 0 Grad
ISO-Code SOGX 120408-03
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung BK8430
Trennstellenkodierung Schneidplatte SO1204083N
Bezeichnung Schneidplatte SOGX 120408-03
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Anzahl Schneiden 4 St.
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material Universal
Toleranzklasse G
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 4 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 236609 42-030
EAN / GTIN 4047109230330
Herstellernummer W80 42030.088430
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
400
Alu (kurzspanend)
N
250
Alu > 10% Si
N
200
Stahl < 500 N/mm²
P
260
Stahl < 750 N/mm²
P
240
Stahl < 900 N/mm²
P
220
Stahl < 1100 N/mm²
P
180
Stahl < 1400 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
150
GG(G)
K
140
Uni