{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | MD | |
| Recubrimiento | PVD | |
| Clase | BK8430 | |
| Denominación del fabricante | 42-030 | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | KUB Pentron® | |
| Forma básica | forma cuadrangular | |
| Grosor de la placa de corte S | 4,8 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Longitud del filo de corte l | 12 mm | |
| Altura del filo de corte | 4,8 mm | |
| Diámetro de la placa de corte d | 12 mm | |
| Radio angular R | 0,8 mm | |
| Ángulo en punta de rincón | 90 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 9 grados | |
| Código ISO | SOGX 120408-03 | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,13 mm/rev. | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,13 mm/rev. | |
| Grupo de arranque de virutas | K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero) | |
| Grupo de aplicación de herramientas | Uni | |
| Material de corte, denominación del fabricante | BK8430 | |
| Grosor de la inserción T | 4,8 mm | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro) | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | SOGX 120408 | |
| Designación plaquita de corte | SOGX 120408-03 | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Cantidad de cortes | 4 ud. | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Acero (P); Acero inoxidable (M); Aluminio; Fundición de acero (K) | |
| Clase de tolerancia | G | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Número de opciones de uso | 4 ud. | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 236609 42-030 | |
| EAN / GTIN | 4047109230330 | |
| Número del fabricante | W80 42030.088430 | |
| Fabricante/responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |