• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

KOMET® Vyměnitelná břitová destička, BK8430, Označení typ W80: 42-030

Artiklové číslo: 236609 42-030
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    552,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    460,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení typ W80 Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Povlak PVD
Typ BK8430
Označení výrobce 42-030
Mokré maximální vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada KUB Pentron®
Základní tvar čtyřhranné
Tloušťka řezné destičky S 4,8 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 12 mm
Výška řezné hrany 4,8 mm
Průměr řezné destičky d 12 mm
Rohový rádius R 0,8 mm
Rohový úhel 90 stupně
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 9 stupně
ISO kód SOGX 120408-03
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,13 mm/ot.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,13 mm/ot.
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Skupina použití nástroje Uni
Řezné materiály, označení výrobce BK8430
Tloušťka řezné destičky T 4,8 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky SOGX 120408
Označení řezné destičky SOGX 120408-03
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P); hliník; Šedá litina (K)
Toleranční třída G
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Způsob upevnění Otvor
Počet možností použití 4 ks
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236609 42-030
EAN / GTIN 4047109230330
Číslo výrobce W80 42030.088430
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
400
Hliník (krátké třísky)
N
250
Al > 10% Si
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
260
Ocel < 750 N/mm²
P
240
Ocel < 900 N/mm
P
220
Ocel < 1100 N/mm²
P
180
Ocel < 1400 N/mm
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
150
GG(G)
K
140
Uni