{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | Sí | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | KUB Quatron® | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Codificación de punto de separación | ABS06300115 | |
| Diámetro del filo, mín. Dc | 50 mm | |
| Longitud de ranura de viruta | 190 mm | |
| Número de filos, total | 1 | |
| Ángulo de desprendimiento | 25 grados | |
| Ángulo, 1.er escalón | 174 grados | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | SO07T3083N | |
| Designación plaquita de corte | SOEX 07T308 23-.. | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud de alcance A | 205 mm | |
| Longitud útil L1 | 150 mm | |
| Longitud total L | 243 mm | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Tipo de producto | Broca maciza para inserto de corte | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 235505 50 | |
| EAN / GTIN | 4047109084636 | |
| Número del fabricante | U12 35000 | |
| Fabricante/responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |