Pro Drill Burghiu cu plăcuţe amovibile prindere combinată, pentru plăcuţe amovibile SOMT / XOMT

Cod articol.: 235010 26
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 235010 26
EAN / GTIN 4062406253554
Număr producător 235010 26
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

HOLEX Pro Drill Burghiul cu plăcuţe amovibile combină rentabilitatea cu capacitatea de performanţă îmbunătăţită din punct de vedere tehnic.
Se poate folosi şi pentru sarcinile dificile de găurire până la 4xD.
Toleranţă la alezare: -0,05 / +0,3 mm

Aplicaţie:

Cu plăcuţe amovibile Cod 235030 - 235082.
Sunt necesare atât plăcuţe amovibile SOMT pentru locaş exterior de plăcuţă, cât şi plăcuţe amovibile XOMT pentru locaş interior de plăcuţă.

Livrare:

Cu şuruburi pentru plăcuţe amovibile (fără plăcuţe amovibile).

Recomandare:

La străpungere, reduceţi avansul la 70%.