{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominell⌀ D | 26 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver paketborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 107 mm | |
Utkragningslängd LA | 129 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,3 mm | |
ISO-kod vändskär | SOMT093608 / XOMT093605 | |
Skruvsats förvändskär | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
totallängd L | 189 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 235010 26 | |
EAN/GTIN | 4062406253554 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombiskaft 26 mm
på begäran
I lager
22 styck i lager
4 378,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
6 087,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borranvändning | kräver paketborrning ;konvex krävs ;kräver kryssborrning ;kräver paketborrning ;kräver snedställd utgång ;kräver snedställd borrstart | kräver centreringsborrning ;konvex krävs ;kräver kryssborrning ;kräver paketborrning ;kräver snedställd utgång ;kräver paketborrning |
Invändig | ja | ja |
ISO-kod vändskär | SOMT093608 / XOMT093605 | SOGX 080407 |
Nominell⌀ D | 26 | 26 |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |
Utkragningslängd LA | 129 | 125 |