Univerzální vrták do plného s vyměnitelnými destičkami MTC, s kombinovanou stopkou, pro vyměnitelné břitové destičky WOEX

Artiklové číslo: 232300 18
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
21 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů, celkem
1
Průměr břitu, min. Dc
18 mm
Celková délka L
134 mm
Užitná délka L1
54 mm
Nepodepřená délka A
78 mm
Průměr hřídele DS
25 mm
Vnitřní chlazení
ano
Typ upínače
Válcová stopka
Vstup chladicí a mazací kapaliny
se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny
s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Kódování oddělovacího místa
ZYL02501415
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
25 mm
Délka stopky LS
56 mm
Provedení stopky
HE
Chladicí a mazací prostředek
ano
Délka upínací drážky
54 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu
0,82 mm
Úhel šroubovice
25 stupně
Úhel, 1. stupeň
180 stupně
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Tloušťka řezné destičky T
2,38 mm
Způsob upevnění řezné destičky
S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky
WO0302043N
Označení řezné destičky
WOEX 030204
Hmotnost
290 g
Směr řezu
Pravořezný
Postupy obrábění
Vrtání do plného (BVB)
Strategie obrábění
MTC
Druh produktu
Vrták do plného pro řezné vložky
Maximální mezní přestavení V
0,5 mm
Hloubka otvoru pro vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami až
3×D
Použití vrtáku
Středicí vrtání; Vrtání s přesazením; Vypouklé; podmíněné vrtání paketů; podmíněně příčné vrtání; Šikmé navrtávání; šikmý výstup
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 232300 18
EAN / GTIN 4045197345929
Číslo výrobce 232300 18
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vysoká stabilita a nejvyšší bezpečnost procesu.

Použití:

Pro nerotační a rotační použití.
Vrtání bez vzniku rýh při zpětném pohybu a exaktní rozměrová přesnost (cca ±0,1 mm).
Vhodné také pro stroje s nízkým hnacím výkonem. Speciálně pro MTC (Multi Task Cutting) - použití u nové generace obráběcích/frézovacích center (MTM).

Vhodné pro:

Vyměnitelné destičky WOEX 030204.

Náhradní díl:

Wendeschneidplattenschrauben-Set Nr. 239700 6IP (0,6 Nm).

Poznámka:

POZOR! Při provrtávání odpadává kotoučový zbytek materiálu. V případě otáčejících se obrobků nebezpečí úrazu. Proveďte prosím nezbytná ochranná opatření.
Stupňové nástroje do 2 stupňů se dodávají na poptávku podle vašich údajů. (Minimální objednávané množství: 2 ks).