Plăcuţă pentru burghiu cu geometrie la vârf HSS, TiN, ⌀ D: 23mm

Cod articol.: 232282 23
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS
Strat de acoperire TiN
Diametru min. de tăiere D 23 mm
Unghiul la vârf 132 grade
Număr de tăişuri 2
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Umiditate maximă recomandat
Lubrifiant de răcire da
Formă şlefuire A
Placă de tăiere grosime 4 mm
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător HSS
Placă de tăiere grosime T 4 mm
Lungime funcţională 17,9 mm
Greutate 7 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Placuță pentru găurire
Pentru burghiu suport tip 18
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 232282 23
EAN / GTIN 4062406096564
Număr producător 232282 23
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
180
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
130
Alu > 10% Si
N
100
Oţel < 500 N/mm²
P
45
Oţel < 750 N/mm²
P
45
Oţel < 900 N/mm²
P
30
Oţel < 1100 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
22
INOX > 900 N/mm²
M
22
GG(G)
K
45
CuZn
N
90
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă amovibilă din HSS pentru utilizare universală. Fără reascuţire.
Cu sfărâmător de aşchii. Tăiş ascuţit pentru stabilitate ridicată şi autocentrare.
Pentru găuri cu o precizie de până la IT10.

Notă:

Alte mărimi, model cu tăişuri din carbură monobloc şi cu tăişuri la 180°, se livrează la cerere.