{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | HSS | |
| Strat de acoperire | TiN | |
| Diametru min. de tăiere D | 20 mm | |
| Unghiul la vârf | 132 grad | |
| Număr de tăişuri | 2 | |
| Denumirea producătorului | Bohrereinsatz mit Ausspitzung | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | nu | |
| Configurabil | nu | |
| Placă de tăiere grosime T | 4 mm | |
| Lungime activă A | 14,25 mm | |
| Lungimea totală L | 14,25 mm | |
| Lungime funcţională | 15,5 mm | |
| Greutate | 6 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Tip produs | Placuță pentru găurire | |
| Pentru burghiu suport tip | 18 |
| Cod articol | 232282 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406096526 | |
| Număr producător | 232282 20 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |